セーフティシューズ AZ-51604TULTEX(タルテックス)(51件のレビュー)当日出荷
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)機能通気性材質(先芯)鋼鉄甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
セーフティシューズ AZ-51649TULTEX(タルテックス)(17件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
表面凹凸メッシュ使いのスポーティーなデザイン!
約280gの超軽量モデルです。(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンスを実現。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
運送業、倉庫作業などの軽作業に幅広く使用できます。
女性サイズ対応のサイズ展開。
形状ローカット材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超軽量マジックタイプTULTEX(タルテックス)(11件のレビュー)当日出荷
素早く確実な着脱が可能なマジック止めタイプ。
約270gの超軽量モデル(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンス。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮。
運送業・倉庫業などの軽作業に幅広く使用可能。
女性サイズ対応のサイズ展開。
足幅EEE標準質量(g/片足)約270(26cm)形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革先芯樹脂(JIS L種相当)靴底EVA+合成ゴム甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
セーフティシューズ AZ-51627TULTEX(タルテックス)(25件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
標準質量(g/片足)約400(26.0cm)足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
耐滑コックシューズ AZ-4440TULTEX(タルテックス)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
耐滑機能をアップさせたコックシューズ。
滑りにくく、柔らかな履き心地のコックシューズ。
足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム(耐油底)標準質量(g/片足)220±10(26cm)機能耐滑性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
フィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ウレタン短靴マジックセーフティシューズ AZ-59802TULTEX(タルテックス)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、
ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
仕様静電機能、靴底スリップサイン付形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)天然皮革、合成皮革材質(ソール)ウレタン(2層)標準質量(g/片足)475±10(26cm)安全規格JSAA合格品(A種)材質(先芯)鋼色番710甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
踏抜き防止付先芯入り安全長靴 AZ-58601TULTEX(タルテックス)(32件のレビュー)当日出荷
ゴム質は強い弾力性。
踏み抜き抵抗板入。
JIS L種相当の鉄芯入。
色ブラック足幅3E種類セーフティーシューズ長さ(cm)40(長靴部31cm+カバー部9cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約900(26cm)機能踏抜き防止JIS規格JIS L種相当高さ(cm)40(長靴部31cm+カバー部9cm)材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
クイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
セーフティシューズ LX69180TULTEX(タルテックス)(9件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
約280gの超軽量モデル(26.0cm/片足)スリッポンタイプで足入れがしやすい。
靴紐の煩わしさがなく快適にフィット。
アッパーのクロスゴムが足の甲を適度に締め付けほどよいフィット感を保つ。
スポーティーでハイテックなデザイン。
独自のメッシュ素材で快適な通気性。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底ウィズEEE材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
レギュレータコガネイ(6件のレビュー)当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658TULTEX(タルテックス)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂足幅3E材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ形状ローカットタイプ男女兼用種類静電セーフティーシューズ規格JSAA B種合格品材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底標準質量(g/片足)330±10(26cm)靴タイプスニーカー
セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655TULTEX(タルテックス)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽作業に幅広く活用できる超軽量多機能モデル、踵が踏めて脱ぎ履きの回数が多い職場に適しています。
結ばない、ほどけない、伸びるゴム靴ひも。
用途内装業、引越し業、室内履き、病院、介護施設、ビルメンや事務所兼倉庫などの軽作業に最適です。形状ローカットタイプ男女兼用材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)250±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全ゴム長靴 AZ-4702TULTEX(タルテックス)(6件のレビュー)当日出荷
吸汗性ドライ裏地仕様、鋼製先芯入り、反射テープ付。
色ネイビー×イエロー足幅3E種類セーフティシューズ長さ(cm)約38(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)940機能吸汗性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂足幅3E材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ形状ローカットタイプ男女兼用種類静電セーフティーシューズ規格JSAA B種合格品材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底標準質量(g/片足)330±10(26cm)靴タイプスニーカー
軽量セーフティシューズ AZ-51653TULTEX(タルテックス)(13件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
軽量設計+快適なクッション性+抜群のコストパフォーマンス
用途軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)ポリエステルメッシュ+合成ゴム標準質量(g/片足)320(26cm)材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂先芯(L級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超快適セーフティシューズ AZ-51652TULTEX(タルテックス)(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
超通気 アッパーのニット素材と底のベンチレーション機能で通気性抜群
超クッション 穴あき構造による快適なクッション性
超フィット感 履き口の設計によるホールド感、ニット素材とシュータンのないワンピース構造でフィット感が高く、快適な履き心地
用途軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)ポリエステルニット+合成皮革(カモフラのみポリエステルメッシュ+合成皮革)標準質量(g/片足)320材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂先芯(JIS L種相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
セーフティシューズ AZ-51603TULTEX(タルテックス)(15件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約345(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
カラー長靴 AZ-4707TULTEX(タルテックス)(5件のレビュー)当日出荷
吸汗性ドライ裏地仕様で快適に使用できる!
軽作業から家庭での使用に幅広く応用できます。
コストパフォーマンス抜群のゴム長靴。
先芯なしタイプ、フード付きで泥や砂が入りにくい。
機能吸汗性足幅EEE形状ハイカット種類作業靴材質(甲被)ゴム材質(底部)ゴム材質(先芯)なし靴タイプ長靴
先芯入り耐滑コックシューズTULTEX(タルテックス)当日出荷から3日以内出荷
耐滑機能をアップさせた、柔らかな履き心地のコックシューズ。
耐油・耐滑底
材質合成皮革形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
超軽量セーフティシューズ AZ-51649TULTEX(タルテックス)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
鮮やかなスポーツカラーの新色が追加!
意のクッション性とコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270G、軽作業向け
ジャガード風の凸凹メッシュ素材による通気性
スポーティテイストなカラーリング
形状ローカットタイプ男女兼用材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成底標準質量(g/片足)270±10(26cm)機能樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
静電室内履きシューズ AZ-59708TULTEX(タルテックス)(7件のレビュー)当日出荷
体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止
甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
色ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280±10(26cm)機能静電、通気性JIS規格JIS T8103基準相当材質(先芯)なし色番001甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
クイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
フィルタレギュレータコガネイ当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51662TULTEX(タルテックス)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ニット)材質(先芯)樹脂製甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
マフラ(樹脂製)コガネイ当日出荷
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
マフラコガネイ当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
ミドルカットセーフティシューズ AZ-51633TULTEX(タルテックス)(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
作業服にも合わせやすいシンプルなミドル仕様。
履き口広めで足入れしやすくしました。
足幅3E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)450材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
エアフィルタコガネイ(5件のレビュー)当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
コックシューズ AZ-4436TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
足幅3E仕様オブリーク型形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油)標準質量(g/片足)220±10(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。