6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)522 質量(kg)1.76 砥石寸法(mm)65×13×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm)307 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)65×13×9.53 ハンドルロール方式 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

YoshidaTools棒グラインダー 長尺 75Φ
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)585 質量(kg)2.5(砥石カバー付) 砥石寸法(mm)75×19×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)307 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)75×13×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷