2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YoshidaToolsベルトサンダー
エコ商品
YOSHIDAのベルトサンダー(YBSシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はベルト角度が自由に調整できるため狭い場所での作業が容易になります。 手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます。 ベルト押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 全長(mm)395 質量(kg)1.4 ハンドルレバー ホース口金取付ねじRC1/4 推奨ホース径(mm)9.5 ベルト寸法(mm)20×520 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

YBS-10-1 ベルトサンダー YoshidaTools 動画あり
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1) 全長(mm)320 質量(kg)0.93 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 ハンドルレバー方式 推奨ホース径(mm)9.5 ベルト寸法(mm)10×330 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷