YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)6
最大外径(mm)37
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
全長(mm)156
質量(kg)(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)50×4×9.5
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)3
最大外径(mm)33
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)335
質量(kg)1.17
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)76
質量(kg)0.4
ハンドルレバー
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25
排気方向前
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)335
質量(kg)1.17
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)156
質量(kg)0.6
最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000
ハンドルロール
ホース口金取付ねじRC1/4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40
頭部高さ(mm)83.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8
付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM
全長(mm)252
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)180×6×22
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1
頭部高さ(mm)89
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)554.5
質量(kg)1.7
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)585
質量(kg)2.5(砥石カバー付)
砥石寸法(mm)75×19×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)522
質量(kg)1.76
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)75×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
YOSHIDAのベルトサンダー(YBSシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はベルト角度が自由に調整できるため狭い場所での作業が容易になります。
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます。
ベルト押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
全長(mm)395
質量(kg)1.4
ハンドルレバー
ホース口金取付ねじRC1/4
推奨ホース径(mm)9.5
ベルト寸法(mm)20×520
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
関連キーワード