「瓜生エアーグラインダー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)156
質量(kg)0.6
最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000
ハンドルロール
ホース口金取付ねじRC1/4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40
頭部高さ(mm)83.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード