YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)522
質量(kg)1.76
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)585
質量(kg)2.5(砥石カバー付)
砥石寸法(mm)75×19×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)554.5
質量(kg)1.7
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)335
質量(kg)1.17
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)335
質量(kg)1.17
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16
付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール方式
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)75×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
関連キーワード