「nl8 ホース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000
ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF
付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)
全長(mm)150
質量(kg)0.11
ハンドルロール方式
コレットサイズ(mm)3
推奨ホース径(mm)4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18
外径(mm)(最大)16
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8
付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM
全長(mm)252
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)180×6×22
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1
頭部高さ(mm)89