「大型工業用扇風機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全閉式モーター。アルミ羽根 45cm(ねじ固定)。風量3段階切換え。ワンタッチ折り畳み脚。左右自動首振り(80°)
仕様電気料金(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):強:3.7/4.9、中:3/3.6、弱:2.4/2.5
付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ
質量(kg)約6.6
色羽根:シルバー、本体:ホワイト
風量(m3/min)50Hz/60Hz125/135
定格電圧(V)単相交流100
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)強:119/156、中:96/115、弱:76/80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×63×118.5~135
風量(m/min)287/310(50/60Hz)
安全規格PSE
材質(羽根)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
1台
¥13,800
税込¥15,180
5日以内出荷
関連キーワード