「大型扇風機100cm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2
付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ
材質羽根:アルミ、本体:金属
質量(kg)約2.4
色羽根:シルバー、本体:レトロブルー
風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22
定格電圧(V)単相交流100
安全装置温度ヒューズ(130℃)
電源コード(m)1.8
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93
風量(m/min)208/186(50/60Hz)
安全規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)25
1台
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
関連キーワード