壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)4.1
電源(V)100
消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)1.8
本体寸法(mm)幅490x奥行き390x高さ490
羽根枚数4
風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)
電圧周波数(Hz)AC100V 50/60Hz
風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)プラスチック
入数1台
羽根寸法(cm)Φ43.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード