壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)4.1
電源(V)100
消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490
電圧周波数(Hz)AC100V 50/60
風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)プラスチック
入数1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1台
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
関連キーワード