20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷



広電(KODEN)工場扇三脚型アルミ羽根25cm
エコ商品
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2 付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 材質羽根:アルミ、本体:金属 質量(kg)約2.4 羽根:シルバー、本体:レトロブルー 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22 定格電圧(V)単相交流100 安全装置温度ヒューズ(130℃) 電源コード(m)1.8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93 風量(m/min)208/186(50/60Hz) 安全規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)25
1台
5,980 税込6,578
5日以内出荷


工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下 付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770 機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

広電(KODEN)工場扇三脚型樹脂羽根43.5cm
エコ商品
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様ワンタッチ折りたたみ三脚 その他電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質羽根:PP(ポリプロピレン) 型式CFF435TPB 質量(kg)約4.5 消費電力(W)(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強運転時)約123/約127 定格電圧(V)単相交流 100 ハネ径(cm)約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×110-135 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右各約40(左右自動首振り) 風量調整3段階切換 高さ調節約25cm ファンスピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ三脚型 角度調節手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷


広電(KODEN)ソフトあんか
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。 コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質表布:ポリエステル102% 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60H) 消費電力(W)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×30 電気代の目安(1時間あたり)0.1円
1台
2,690 税込2,959
当日出荷

広電(KODEN)風洞型保護ネット75cm
エコ商品
風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.15 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,780 税込5,258
5日以内出荷


広電(KODEN)平形あんか
小さく可愛いサイズでもしっかりあたためる電気あんか。 昔ながらのスタンダードスタイルの平形タイプ。 ダイヤル式温度調節機能付き。
用途平形電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質表布:ポリエステル100% 質量(kg)0.6 電源(V)AC100(50/60H) 消費電力(W)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×230×50 電気代の目安(1時間あたり)0.15円
1台
1,490 税込1,639
当日出荷


広電(KODEN)風洞型保護ネット100cm
エコ商品
風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.2 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,980 税込5,478
5日以内出荷

62cm~300cmまで可変可能
質量(kg)1.55 寸法(幅W×長さL)(cm)約16×62~300 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,000 税込19,800
欠品中

湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。 コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフトあんか、フットヒーター、足元暖房として 材質表布:ポリエステル100% 質量(kg)0.3 ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×32
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

足元や小さいエリアを快適にするミニサイズのホットカーペットです。 一人用に便利で経済的。 椅子やソファなどでちょっと暖まりたい時に最適です。
用途ミニ電気カーペット/一人用ホットカーペット/足温器/あんか/足元ヒーター/電気座布団として、事務所の補助暖房として、 仕様省エネ、コントローラー有、マイヤー調、コンパクトサイズ 材質ポリエステル100%
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広電(KODEN)風洞型保護ネット60cm
エコ商品
風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.1 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,480 税込4,928
5日以内出荷

コンセントにつなぐだけで一晩中、足元がぽっかぽかです。
トラスコ品番528-7627
1台
2,290 税込2,519
翌々日出荷