1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

関連カテゴリ