ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)(メーター)75
ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55
最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.2
こんなお得な商品も!

コンプレッションテスター
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。
ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。
3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個
全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400
質量(g)約1850
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ
全長(mm)220
質量(g)(総)約800
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード