4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g)約1850 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)