1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g)約1850 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷