絞り込み
ブランド
- 東京技術研究所
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
東京技術研究所
東京技術研究所のページです。東京技術研究所は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 東京技術研究所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒215-0031 神奈川県川崎市麻生区栗平2-16-6 |

フレキシブルリボンヒーター 差込
東京技術研究所(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から15日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。電源(V)AC100耐熱温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維
チューブカバーヒーター
東京技術研究所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から8日以内出荷リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
スーパーリボンヒーター
東京技術研究所¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から12日以内出荷新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
コードヒーター
東京技術研究所¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)5電圧(V)100
マントルヒータ スターラ/フラスコ用
東京技術研究所¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から16日以内出荷底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
リボンヒーター 400W 差込
東京技術研究所¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)400耐熱温度(℃)400
パイプ用マントルヒーター
東京技術研究所¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から14日以内出荷仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)形状ファスナー留め電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400
クリーンルーム用リボンヒーター
東京技術研究所¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
防水コードヒーター
東京技術研究所¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。材質シリコンゴム直径(Φmm)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐電圧水中60分後 200V 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面リード線 1m付き
フレキシブルマントルヒータ 三段切換
東京技術研究所¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から10日以内出荷柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。タイプ三段切換えスイッチ付き電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒータ スターラ/ビーカー用
東京技術研究所¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から11日以内出荷底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
リボンヒーター 500W 差込
東京技術研究所¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)500耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 300W 差込
東京技術研究所¥12,980税込¥14,2781本欠品中場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)300耐熱温度(℃)400
マットヒーター
東京技術研究所¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷から10日以内出荷円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
防水リボンヒーター
東京技術研究所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
マントルヒータ 入力調節器付Flask用
東京技術研究所¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から12日以内出荷入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)