絞り込み
ブランド
- 東京技術研究所
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,969)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- TGK(東京硝子器械)(2,763)
- 三商(2,400)
- ジーエルサイエンス(2,088)
- ADVANTEC(1,693)
- Thermo Fisher Scientific(1,618)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,050)
- ビーエム機器(1,016)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(984)
- フロンケミカル(958)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(779)
- ブランドをもっと見る

フレキシブルリボンヒーター 差込
東京技術研究所(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から15日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。電源(V)AC100耐熱温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維
チューブカバーヒーター
東京技術研究所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から8日以内出荷リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
スーパーリボンヒーター
東京技術研究所¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から12日以内出荷新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
マントルヒータ スターラ/フラスコ用
東京技術研究所¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から16日以内出荷底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
リボンヒーター 400W 差込
東京技術研究所¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)400耐熱温度(℃)400
パイプ用マントルヒーター
東京技術研究所¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から14日以内出荷仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)形状ファスナー留め電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400
防水コードヒーター
東京技術研究所¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。材質シリコンゴム直径(Φmm)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐電圧水中60分後 200V 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面リード線 1m付き
フレキシブルマントルヒータ 三段切換
東京技術研究所¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から10日以内出荷柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。タイプ三段切換えスイッチ付き電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒータ スターラ/ビーカー用
東京技術研究所¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から11日以内出荷底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
リボンヒーター 500W 差込
東京技術研究所¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)500耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 300W 差込
東京技術研究所¥12,980税込¥14,2781本欠品中場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)300耐熱温度(℃)400
マットヒーター
東京技術研究所¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷から10日以内出荷円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
防水リボンヒーター
東京技術研究所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
マントルヒータ 入力調節器付Flask用
東京技術研究所¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から12日以内出荷入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)