3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
復活洗浄剤 タイル用 屋外タイル用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

17660152300 室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。 液性アルカリ性 成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤 使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2 アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

関連カテゴリ