トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
ペットとのお出かけ先が広がる!
バスケット付きで便利。
幌が両開きで、どちらからもペットを出し入れできます。
こんな時に便利…
夏のアスファルトの照り返しや、冬の凍える道からペットを守ります。
多頭飼いのお出かけにも最適です。
シニア犬やケガをした時のお散歩にも便利です。
用途超小型犬・小型犬・猫用
付属品リード2本付き
材質フレーム:スチール、幌・キャリー:(布地・メッシュ)ポリエステル、ハンドルカバー:(布地・中綿)ポリエステル、クッション:(布地・中綿)ポリエステル
質量(kg)5.5
耐荷重(kg)本体:12/バスケット:2
ハンドル高さ(mm)970
寸法(cm)使用時:49×74×97/折りたたみ時:49×36.5×86
機能バスケット付き、ポケット付き、両開き可能な幌
高さ(cm)床~バスケット底面:12.5/床~キャリー底面:42
適応体重(kg)12以下
内寸(cm)バスケット:30×23×16/キャリー:30×49×23
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…
色ブラウン
内寸(cm)サークル:76×170
間口(cm)扉:65
材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
関連キーワード