木製トイレ きらく コンパクト 肘掛跳ね上げRichell(リッチェル)4日以内出荷から6日以内出荷
座り心地、省スペースにこだわった超コンパクトボディです。
跳ね上げ式肘掛けタイプだから、左右とも肘掛けを跳ね上げられます。
跳ね上げ式肘掛けタイプキャスター付き。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚寸法(mm)505×530×760~850容量(L)10耐荷重(kg)100内寸(mm)【肘掛】400座面高さ(mm)330~420(30ピッチ4段階調整)肘高さ(mm)便座面より180~240(30ピッチ3段階調整)