丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色ブラック
トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
スイングアップで、フルオープン。
こんなに便利!
前面パネルを収納できるので、開口部が広い。
隅々までお手入れ簡単
高さのある物もそのまま引き出し
ペットの出し入れに便利
トレーだけの引き出しOK
本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。
スライドドア
スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
ふち高トレー
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。
キャスター付き移動に便利です。
ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。
用途超小型犬・小型犬用
色ブラウン
適応体重(kg)8以下
材質上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装)
ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー
材質天然木、スチール、ABS樹脂、他
調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
木の温もりとシンプルさが魅力。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
用途中型犬・大型犬用
材質フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂
質量(kg)23.8
色ダークブラウン
サイズ120-90
寸法(cm)トレーセット時:124×94×90H
適応体重(kg)8~40
外寸(cm)120×91×90H
間口(cm)扉:42.5×74.5
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク!
インテリアに調和した木製タイプ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
飛び散り防ぐふち高トレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
開閉らくらくスライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
シーツトレーを縦置きできる奥行きです。
用途120-60:超小型犬・小型犬用
150-80:超小型犬~中型犬用
材質木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色ダークブラウン
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…
色ブラウン
内寸(cm)サークル:76×170
間口(cm)扉:65
材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
関連キーワード