耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。
材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。
適合超小型犬~中型犬用
材質ポリプロピレン
トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー
材質天然木、スチール、ABS樹脂、他
調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
木の温もりとシンプルさが魅力。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
用途中型犬・大型犬用
材質フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂
質量(kg)23.8
色ダークブラウン
サイズ120-90
寸法(cm)トレーセット時:124×94×90H
適応体重(kg)8~40
外寸(cm)120×91×90H
間口(cm)扉:42.5×74.5
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…
色ブラウン
内寸(cm)サークル:76×170
間口(cm)扉:65
材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色ブラック
関連キーワード