●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型
トラスコ品番509-0693
材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂
幅(mm)254
高さ(mm)780
種類スタンド型
奥行(mm)215
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番654-8083
種別加圧式
高さ(mm)465
放射時間約18秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
適合普通火災・油火災・電気火災
トラスコ品番574-1626
高さ(mm)364
放射時間12秒
放射距離2~4m
薬剤量(kg)1
設計標準使用期限10年
1本
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
関連キーワード