ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着!
面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工
サイズF
幅(cm)【反射材】20×5
本体寸法(cm)20×13
こんなお得な商品も!
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ
モノタロウ
¥719
税込¥791
ワンタッチなので簡単に着脱が出来ます。ストレッチ素材でフィット感抜群
用途ジョギングや自転車の方に
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル、ポリウレタン
着丈(cm)約40~60
腰廻り(cm)約120まで
LED6個使用で視認性アップ。背丈に合わせて3段階の調節ができます。
全長(cm)140
付属品テスト用ボタン電池
材質正面/PVC(塩化ビニール)、裏面/ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
幅(mm)50
連続使用時間約140時間
電池ボタン電池(CR2450)
LED使用数(個)6
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途ハーネスを使用した工事などに
材質反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(高さH×幅W)(mm)130×上部145×下部115
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
連続使用時間約40時間
使用電池単三電池×2個(別売り)
幅(mm)60(反射材幅)
サイズフリー
種類ベスト型
LED色赤
LEDランプあり
高機能なベストをリーズナブルな価格で。背中にも反射帯あり
種類ベスト型
サイズフリー
ベーシックなタスキ型の反射幅50mm安全ベスト
タスキ型なので作業性が良く動きやすく、ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません!
工事現場で働く方や警備員、鉄道保線区の作業員、また夜間ジョギングやウォーキングをされる方におすすめです。
二重メッシュ構造なので、丈夫で長持ち!
通気性も、耐久性もどちらも手に入れた理想の構造です。
仕様ウエスト部/面ファスナー、背部/反射帯有り、プリズム式反射、反射テープ50mm
材質塩化ビニール
丈区分ショート丈
反射材のみの安全ベスト。着丈が短いので安全帯も邪魔にならない。メッシュがない分、夏涼しい。
用途電鉄作業、安全帯着用作業に最適。
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。フルハーネスパット付きの上から巻きつけられます。
用途ハーネスを使用した工事などに
長さ(mm)300
幅(mm)175
寸法(mm)反射帯:300×70
質量(g)80
適合ベルト幅(mm)70
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
用途建設業、工事、警備、誘導
幅(mm)60(反射材幅)
サイズフリー
種類ベスト型
連続使用時間約40時間
使用電池単三電池×2個(別売り)
LED色赤
LEDランプあり
サービス分類名入れ
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
背中に反射帯あり。ウエスト部が面ファスナーになっています。プリズム式反射。反射テープ50mm
用途建設業、工事、警備、誘導
材質PVC(塩化ビニル)
サイズF
質量(g)290
着丈(cm)52
サービス分類名入れ
関連キーワード