材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)38
点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
こんなお得な商品も!

誘導用 反射棒 軽量タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530
材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂
直径(Φmm)40
質量(g)86
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直径34mmまでの誘導棒に最適。
用途警備・誘導に最適。
材質合皮
幅(mm)44
全長(mm)120
ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。
色赤/青
全長(mm)820
使用乾電池単3×3本
LED使用数(個)12(×2)
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)
幅(mm)83
使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)
切替方式点灯/点滅
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
質量(g)335(電池なし)
全幅(mm)83
LED使用数(個)18(9×2列)
耐荷重2tまで対応。
防塵・防水(IP6X・IPX7)対応なので雨天や屋外でも使用ができます。
点灯パターンは9種類、赤LED×16個、白LED×4個。
用途夜間の工事などに
色赤
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード