7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートレイUSB2.0 近赤外線カメラ
エコ商品
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110 種類カメラ本体 電源電圧USBポートより給電 センサー浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7 シャッターグローバル 検出波長380~1000nm 撮像素子CMOSセンサ カラーモードカラー 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024 フレームスピード(fps)8 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アートレイUSB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
エコ商品
電源電圧(V)DC12(ACアダプタ付属) シャッターグローバル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598,000 税込1,757,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アートレイUSB3.0 インガス(InGaAs)カメラ
エコ商品
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影 種類カメラ本体 レンズマウントCマウント センサータイプInGaAsセンサー 波長(nm)400~1700 インターフェースUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098,000 税込1,207,800
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アートレイUSB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
エコ商品
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影 仕様冷却機能:なし 質量(g)140 外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7 電源USBバスパワー 波長(nm)400~1700 インターフェースUSB3.0 解像度640×512(出力) RoHS指令(10物質対応)対応 撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
1個
959,800 税込1,055,780
62日以内出荷

1台
68,980 税込75,878
16日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラ
エコ商品
種類カメラ本体 レンズマウントM12×P0.5メス センサーCMOS・アプティナ 電源電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)