「cmosカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
カラーモード白黒
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
解像度4072×3046(出力)
カラーモード白黒
画素数1200万
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)27.9
レンズマウントCマウント
撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
¥329,800
税込¥362,780
72日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
解像度4072×3046(出力)
カラーモードカラー
画素数1200万
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)27.9
レンズマウントCマウント
撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
¥329,800
税込¥362,780
72日以内出荷
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影
質量(g)130
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
インターフェースUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110
種類カメラ本体
電源電圧USBポートより給電
センサー浜松ホトニクス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
シャッターグローバル
検出波長380~1000nm
撮像素子CMOSセンサ
カラーモードカラー
画素数130万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024
フレームスピード(fps)8
レンズマウントCマウント
撮像画積(mm)9.427×7.578
関連キーワード