35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3 付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V)AC100 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙約900回記録可能 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3 質量(g)45(電池は含まない) 電源単4アルカリ センサー電気化学式センサー 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間1年 起動時間(秒)約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15 アズワン品番64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

東洋マーク製作所アルコールチェッカー
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3 付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個 質量(g)2350 電源(V)AC100 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
89,980 税込98,978
欠品中



東洋マーク製作所アルコール検知器
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。 保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。 パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00 質量(g)200(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個 表示491段階表示 センサー電気化学式センサー 保証期間1年 起動時間(秒)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-20 検知時間(秒)約10
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
23,980 税込26,378
欠品中


検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 電源AC100V本体接続用電源コード 本体質量(g)485(記録紙含む) 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165 記録紙約900回記録可能
1台
48,980 税込53,878
欠品中

高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
質量(g)198(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本) センサー電気化学式センサー 保証期間15,000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの 起動時間(秒)約5秒(アルコール反応時は最大2分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-21 検知時間(秒)約10秒
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷


半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)約3以上 質量(g)3500 電源AC電源 センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式) 保証期間1年 起動時間(秒)約120未満 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130 アズワン品番65-1212-08
1セット
149,800 税込164,780
15日以内出荷

電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニット
タイプminiAC-016専用フィルターユニット アズワン品番65-2332-84
1個
969 税込1,066
当日出荷



テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサーモジュール交換方式):購入から1年/使用回数15,000回/アルコール反応回数500回、いずれかに達した場合、校正が必要
アズワン品番65-2332-93
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷


1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷


半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 測定日時・測定値などを印字。
検知時間(秒)約3以上 質量(g)3500 電源AC電源 センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式) 保証期間1年 起動時間(秒)約120未満 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130 アズワン品番65-2332-52
1セット
199,800 税込219,780
102日以内出荷


テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
アズワン品番65-2332-92
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

東洋マーク製作所AC011PC専用プリンター
ID入力で氏名を印字し、さらにwebカメラ接続にて計測時の画像も印字可能。 荷受様への証明書として提示すればより信頼性の向上が図れます。
アズワン品番65-2332-63
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷