458件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込形マイク アイホン

    埋込形マイク

    アイホン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
  • ハンド子機コンセント アイホン

    ハンド子機コンセント

    アイホン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • ハンド形子機(特殊呼出接続) アイホン

    ハンド形子機(特殊呼出接続)

    アイホン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
  • マルチハートコール アイホン

    マルチハートコール

    アイホン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    電源電圧DC12V消費電流(mA)待受時22、最大52ピン数(ピン)2
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
  • 壁付形呼出ボタン アイホン

    壁付形呼出ボタン

    アイホン
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様壁付形呼出ボタン材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
  • 多床室用廊下灯 アイホン

    多床室用廊下灯

    アイホン
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
  • 角型廊下灯 LED アイホン

    角型廊下灯 LED

    アイホン
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
  • 丸型廊下灯 LED アイホン

    丸型廊下灯 LED

    アイホン
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
  • ナースコール子機 アイホン

    ナースコール子機

    アイホン
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58
  • 補助音響装置 埋込・2BOX アイホン

    補助音響装置 埋込・2BOX

    アイホン
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    4日以内出荷
    住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。他の部屋へ異常を知らせることができます。
    用途集合住宅向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×39.5
  • 親機(モニター付3.5型) アイホン

    親機(モニター付3.5型)

    アイホン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数約23万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • モニター付親機 7型モニター アイホン

    モニター付親機 7型モニター

    アイホン
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ7型TFTカラー液晶画素数約38万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する
    用途マンション向け仕様屋内専用材質自己消火性樹脂形状壁取付型寸法(mm)35×55×22接点容量AC/DC24V 0.5A
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機GBW-BU専用パネル
    用途マンション向け仕様GB-BU専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)165×103×11.5
  • 配線カバー アイホン

    配線カバー

    アイホン
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要
    用途マンション向け仕様GBX-4X専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)69.5×207×31
  • 住戸アダプタ アイホン

    住戸アダプタ

    アイホン
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 別置住戸アダプター
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)37.5×19×20
  • カメラ付玄関子機(住戸AD) アイホン

    カメラ付玄関子機(住戸AD)

    アイホン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
  • 玄関子機(住戸アダプタ内臓) アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内臓)

    アイホン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
    用途マンション向け仕様防塵・防まつ形材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話
  • トイレ呼出表示器(1窓) アイホン

    トイレ呼出表示器(1窓)

    アイホン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
    用途病院・施設向け仕様窓数:1窓材質ステンレス形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)120×162×61表示方式断続ブザー音と表示窓点灯電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
  • 丸型廊下灯 アイホン

    丸型廊下灯

    アイホン
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    4日以内出荷
    形状天井・壁埋込型適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付消費電流親機より供給
  • 埋込ボックスぬりしろカバー付 アイホン

    埋込ボックスぬりしろカバー付

    アイホン
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    塗りしろカバー付の埋め込みBOXです。
    仕様RC固定用補助材付属材質硬質PVC質量(g)約650色調黒
  • ユニット用樹脂BOX アイホン

    ユニット用樹脂BOX

    アイホン
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    1ユニット用住宅情報盤埋込ボックス
    用途マンション向け材質硬質PVC色調黒
  • 拡声式インターホンNIM露出型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM露出型子機

    アイホン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質自己消火性樹脂形状据置・壁取付両用型音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM埋込型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM埋込型子機

    アイホン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM親機 アイホン

    拡声式インターホンNIM親機

    アイホン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設仕様【局数】20局材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
  • 3通話路式卓上型親機 アイホン

    3通話路式卓上型親機

    アイホン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。
    用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板形状据置型出力電圧(V)DC48出力電流(A)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • モニター付き子機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き子機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • モニター付き親機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き親機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)機能自動・手動録画、再生、保存適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックスモニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • 電気錠3か所接続アダプター アイホン

    電気錠3か所接続アダプター

    アイホン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付) アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)

    アイホン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 映像長距離・監視カメラ接続アダプター アイホン

    映像長距離・監視カメラ接続アダプター

    アイホン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
  • 増幅分配器 アイホン

    増幅分配器

    アイホン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    材質自己消火性樹脂電源電圧制御装置から供給
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • 受話器 アイホン

    受話器

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 映像住戸アダプター アイホン

    映像住戸アダプター

    アイホン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路材質自己消火性樹脂形状壁取付型色エッグホワイト質量(g)約170備考白黒・カラー映像システム両用適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 小型映像住戸アダプタ アイホン

    小型映像住戸アダプタ

    アイホン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様(映像損失量)0.5dB(映像路数)1映像路専用材質自己消火性ABS樹脂色白
  • モニターなし増設親機(DASH VHX) アイホン

    モニターなし増設親機(DASH VHX)

    アイホン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型色スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
  • 増設選局部(40局) アイホン

    増設選局部(40局)

    アイホン
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    8日以内出荷
    材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1.9色エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス1ネットワークの接続局数40