5ページ目:

298件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットフラットパネル アイホンユニットフラットパネルアイホン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396
用途マンション向け仕様2.5ユニット用適合機種VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×395×10
受話器 アイホン受話器アイホン
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
適合機種VH(K)-RMB-R,VH(K)-3KVT,VH(K)-3KAT,VJ(K)-RMB-「」,QH(K)-3KAT,QH(K)-6KVRT,QH(K)-6KAT通話方式同時通話
露出ボックス アイホン露出ボックスアイホン
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
埋込型住宅情報盤を露出取付する際に使用 2パネル用
用途マンション向け仕様2パネル用材質自己消火性樹脂寸法(mm)300×330×41
映像分配器 (2分配) アイホン映像分配器 (2分配)アイホン
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
映像分配器 2分配 DASHWISMシリーズ専用品
用途マンション向け仕様2分配材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
映像アダプタ アイホン映像アダプタアイホン
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
映像住戸用アダプター 2映像路 DASHWISMシリーズ専用
用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、2通話路・2映像路用材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
カセット式住戸アダプタ アイホンカセット式住戸アダプタアイホン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
映像住戸用アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込)2通話路・2映像路 DASHWISMシリーズ専用品
用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用材質自己消火性樹脂形状カセット式(住戸玄関子機に組込)寸法(mm)71×53.5×28.5
映像アダプタ アイホン映像アダプタアイホン
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
映像住戸アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込) 1映像路用 DASHWISMシリーズ専用品
用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用材質樹脂形状カセット式(住戸玄関子機に組込)寸法(mm)54×67×28.5
映像アダプタ アイホン映像アダプタアイホン
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
映像住戸用アダプター 1映像路 DASHWISMシリーズ、VIXUS1Prシステム管理室親機専用品
用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×74×42
VAZ-R用卓上スタンド アイホンVAZ-R用卓上スタンドアイホン
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO 管理室親機GBX-MK用卓上スタンド
用途マンション向け・業務向け材質樹脂寸法(mm)116×216×72
ターミナルボックス アイホンターミナルボックスアイホン
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
コミニカインターホン 施工の仕上がりがきれいになります
用途業務向け仕様卓上形材質樹脂形状露出形寸法(mm)175×74×35
天井埋込型スピーカー アイホン天井埋込型スピーカーアイホン
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け形状天井埋込型定格入力(W)3インピーダンス(Ω)定格:20±15%
天井埋込型マイク アイホン天井埋込型マイクアイホン
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×104.5
浴室用押しボタン(引き紐付) アイホン浴室用押しボタン(引き紐付)アイホン
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け仕様通報取消ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
浴室用押しボタン(引き紐付) アイホン浴室用押しボタン(引き紐付)アイホン
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け仕様通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
在室確認ボタン アイホン在室確認ボタンアイホン
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の在室ボタンです。生活異変通報を使用中、在室モードに切り替える際に必要です。住戸玄関内側に設置します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
復旧ボタン アイホン復旧ボタンアイホン
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
セキュリティ親機(共同住宅用 アイホンセキュリティ親機(共同住宅用アイホン
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
共同住宅用自動火災報知設備対応住宅情報盤 露出型 AC電源直結式 セキュリティ:火災・ガス・非常・バス・トイレ・汎用 玄関2か所、受話器(VHW-HSKA)、モニターなし増設親機(VH-RS)取付対応
用途マンション向け仕様通話路数:1通話路寸法(mm)240×180×42消費電力(W)待受時:約2.0、最大:約8.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)通話方式拡声自動交互通話
警報表示灯玄関子機 アイホン警報表示灯玄関子機アイホン
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)130×98×28.5警報の表示呼出ボタン部点滅
警報表示付玄関子機 アイホン警報表示付玄関子機アイホン
7,898税込8,688
1台
当日出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要形状壁埋込型寸法(mm)190×114×52警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
玄関子機(パネル組込形) アイホン玄関子機(パネル組込形)アイホン
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け形状壁埋込型寸法(mm)153×100×36警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
警報表示灯玄関子機 アイホン警報表示灯玄関子機アイホン
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×98×31.5警報の表示呼出ボタン部点滅
玄関子機 アイホン玄関子機アイホン
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け寸法(mm)115×116×40電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給消費電流(mA)通電表示灯電流:1通話方式拡声同時通話
増設機 アイホン増設機アイホン
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
形状壁取付形電源電圧親機より供給通話方式電話形同時通話
電源アダプタ アイホン電源アダプタアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
入力容量35VA 出力電圧DC+48V、DC+24V、DC-24V 出力電流0.4A アイホン社製インターホン専用
用途給電用寸法(mm)172×97×73出力電圧(V)DC±24電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流0.4A
電源アダプタ アイホン電源アダプタアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
用途給電用材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用形寸法(mm)164×95×66出力電圧(V)DC24電源電圧(V)AC100出力電流1A
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン遠隔試験機能付玄関子機Pナシアイホン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け仕様遠隔試験機能付材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン遠隔試験機能付玄関子機Pナシアイホン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼び出
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)131×99×34
ユニット型玄関子機 アイホンユニット型玄関子機アイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
ブザー付廊下灯 アイホンブザー付廊下灯アイホン
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷
形状壁埋込型消費電流(mA)待受時:5、最大20音量(dB)ブザー:60
復旧ボタン付廊下灯 アイホン復旧ボタン付廊下灯アイホン
19,980税込21,978
1台
予約販売
仕様非防水形形状壁埋込型消費電流親機より供給
露出ボックス アイホン露出ボックスアイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45
9局用アダプタ アイホン9局用アダプタアイホン
85,980税込94,578
1台
16日以内出荷
仕様通話路数:9通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:130、最大時:220
集合表示灯 アイホン集合表示灯アイホン
81,980税込90,178
1台
16日以内出荷
電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:70、最大時:105
液晶表示灯(7型モニター) アイホン液晶表示灯(7型モニター)アイホン
94,980税込104,478
1台
16日以内出荷
仕様通話路数:6通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:95、最大時:215
4局用アダプタ アイホン4局用アダプタアイホン
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:80、最大時:150
天井埋込型スピーカー アイホン天井埋込型スピーカーアイホン
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
天井埋込型スピーカー アイホン天井埋込型スピーカーアイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け仕様サランネット分離型材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5