298件中 281~298件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号 質量(kg)約1.0 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス 接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
49,980 税込54,978
欠品中

住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号 質量(kg)約1.0 シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付) 接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂 形状壁埋込型 型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023 チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値) 質量(g)約175 備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

材質樹脂 形状カセット式 パールホワイト 質量(g)200 入力容量2.9VA 電源電圧AC100V、50/60Hz 出力電圧(V)DC6 出力電流(mA)DC200
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 形状据置/壁取付両用 質量(kg)約1.6 ライトセージグレー 入力容量28VA 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)DC0.8 電源電圧(V)AC100 電源周波数(Hz)50/60
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂 形状壁埋込型 型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g)約190 備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 使用周囲温度(℃)-10~+60 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付) 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

音量調節つまみによる出力音量の調整
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準) 材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 質量(kg)約2.2 ホワイト(10YR2/2近似マンセル値) 出力(W)10 消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく) 電源電圧AC100V、50/60Hz 消費電流(mA)410(定格出力時) 入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡 入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス 雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音 材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 質量(kg)約2.3 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 出力(W)最大10、音量・音響調節器付 消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく) 出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA 電源電圧AC100V、50/60Hz 制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による 周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準) 消費電流(mA)470(定格出力時) 入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡 入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷

・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト 質量(g)約460 消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W 電源電圧AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数23万画素 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値) 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声自動交互通話方式
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性PC+ABS樹脂 形状壁取付型 クリアブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧親機から供給 防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 画角-7°/0°/+7°/+17° カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式 仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線 材質自己消火性ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値) 質量(g)約800(電池含む) 備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10W以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年) 録音時間最大10秒 停電補償時間約3時間 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数最大16台
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
7,498 税込8,248
当日出荷


ナースコールシステムVi-nurseの見守りカメラ用取付パネルセットです。壁取付型。カメラ取付ケース・カメラ取付パネル・ブランクパネルのセット。適合機種:NLX-CA、WV-SW155
用途病院・施設向け 適合機種NLX-CA、WV-SW155 寸法(mm)150×140×64.5 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込形 寸法(mm)50×50×47
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付集戸玄関子機GB-DU専用パネル
用途マンション向け 仕様GB-DU専用 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)165×103×11.5
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷