「アイホン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
通話方式電話型同時通話
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
材質ABS樹脂
色エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)約210
電源電圧親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シンプルを持ち運ぶ
ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100
通信方式1.9GHz
画素数23万
モニタ3.5型TFTカラー
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途トイレや浴室などに設置します。
仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。
形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)123×42×32
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様専用ニッケル水素電池
適合WK-24A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂
色モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
質量(g)80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質アクリル
色グレースモーク
質量(g)約350
備考KC-1MR専用品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合機種LEM-1、LEM-3
材質樹脂
形状プラグ式
色ブラック
質量(g)約240
入力容量5VA
出力電圧(V)DC6V
電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz
出力電流(mA)200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HA機器、電気錠アダプター間接続用
用途戸建住宅向け
1台
¥289
税込¥318
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂
形状ハンド型
色本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約200
備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ
材質樹脂、メタルプラグ
形状ハンド形
色モダンホワイト
質量(g)300
消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA
通話方式拡声同時通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式
材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約145
取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)
消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧AC100V 50/60Hz
機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
検知方式半導体式
警報音・音量70dB/m以上
検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質抗菌自己消火性ABS樹脂
形状大形ボタン
色本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)90
備考抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け
仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様
材質軟質塩化ビニル
寸法(mm)57×54×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラック(フラネルブラック)
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
1台
¥559
税込¥615
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形
適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×116×51
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)
材質ABS樹脂
形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。
色エッグホワイトとグレーのツートーン
質量(g)410
備考1局用
電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)
機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動
消費電流(mA)最大60
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話式
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
親機は奥行5mmの薄型です。
電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。
呼出は2点打チャイム音です。
電池寿命インジケーター付。
セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式
材質自己消火性ABS樹脂
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約95
防水性JIS C 0920 IPX3相当
消費電流20mA
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け
色オレンジ
適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け
仕様抗菌仕様
適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け
仕様2Pメタルコンセント
材質樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×42
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂
形状壁取付型
型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120
色チョコレートブラウン
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時1、最大5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式電話型同時通話
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
用途病院・施設向け
適合機器NF-SBA(-TT)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ