48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時1、最大5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式電話型同時通話
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式 材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約500 備考5局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計5台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等 質量(g)約210 電源電圧親機から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120 チョコレートブラウン 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約410 備考3局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計3台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約520 備考10局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計10台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 仕様【局数】20局 材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC 形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要) 電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給) 通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)700 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×120×29 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

モニター付親機JK-1MD ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了 ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能) ・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能) ・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯 ・プレストーク機能(通話ボタン長押) ・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話 ・解錠ボタン押下による電気錠の解錠 ・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯 オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる カメラ付玄関子機 JH-DA ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂 形状親機・子機:壁取付型 親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー 質量(g)親機:約460、子機:約190 使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60 消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W 出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク) 電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給 撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170° 液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数親機:23万画素 適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話 最低被写体照度(Lux)子機:約5 カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状卓上型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)900 備考ターミナルボックス付 電源電圧DC24V(電源アダプターから供給) 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90 通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式 セット内容親機、玄関子機 材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂 形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型 親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値) 質量(g)親機:約450、 子機:約200 消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W 電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)子機:600 電流(mA)子機:通電表示灯:1 適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス 接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯 受話状態で消灯
電源AC電源直結式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×210×40
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 形状壁埋込型 寸法(mm)190×114×52 警報の表示呼出ボタン部点滅 通話方式拡声(同時)通話
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)140×98×31.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)130×98×28.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
取り付け形状露出型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79 機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

タイプ通話先の機器に依存する 電源電圧住宅情報盤より供給 撮像素子1/4型カラーCMOS 画素数約130万画素
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

取り付け形状露出型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58 機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容玄関子機と親機(配線別売) 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂 形状壁埋込型 型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023 チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値) 質量(g)約175 備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式 仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台 材質ABS樹脂 形状壁埋込型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約350 出力移報:警戒警報(無電圧A接点) 電源電圧AC100V 50/60Hz 桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ) 入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス 警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー) 接続台数1 消費電流待受時4W 最大時:23W 時間設定30秒(固定)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式 材質自己消火性ABS樹脂 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約95 防水性JIS C 0920 IPX3相当 消費電流20mA
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)700 出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡 温度範囲(℃)0~40 電源電圧DC12V(主装置から供給) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク 消費電流(mA)10 湿度範囲20~90% 適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式 材質難燃性ACS樹脂 形状壁取付型 ホワイト 質量(g)約200 電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)600 電流(mA)通電表示灯:1 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声同時通話
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式 材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約145 取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式) 使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと) 消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能 警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下 検知方式半導体式 警報音・音量70dB/m以上 検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時2、最大6.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター 通話方式電話型同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値) 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声自動交互通話方式
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アイホン玄関子機
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け 寸法(mm)115×116×40 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給 消費電流(mA)通電表示灯電流:1 通話方式拡声同時通話
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号 質量(kg)約1.0 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス 接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂 形状壁埋込型 型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g)約190 備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 使用周囲温度(℃)-10~+60 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付) 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト 質量(g)約460 消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W 電源電圧AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数23万画素 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性PC+ABS樹脂 形状壁取付型 クリアブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧親機から供給 防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 画角-7°/0°/+7°/+17° カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
28,980 税込31,878
51日以内出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)150×100×49 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷