仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番64-3204-20
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通話方式電話型同時通話
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
材質ABS樹脂
色エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型
色エッグホワイトおグレーのツートーン
質量(g)約220
電源電圧親機から供給
機能盗聴防止機能
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子音(プー)後、音声直接呼出し
通話方式スピーカー形交互通話
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板
形状篭用組込型
色重クロム酸亜鉛メッキ処理
質量(g)約240
電源電圧親機より供給
通話方式拡声同時通話
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラック(フラネルブラック)
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)約210
電源電圧親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質アクリル
色グレースモーク
質量(g)約350
備考KC-1MR専用品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラックとホワイトのツートーン
質量(g)約150
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声通話
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途病院・施設向け
仕様高齢者集合住宅システム用
形状据置型
寸法(mm)210×182×72
電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給)
通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能
用途業務向け
仕様局数:10局用
材質樹脂
形状卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)230×150×92
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途業務向け
材質樹脂
形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)160×150×45
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合機種LEM-1、LEM-3
材質樹脂
形状プラグ式
色ブラック
質量(g)約240
入力容量5VA
出力電圧(V)DC6V
電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz
出力電流(mA)200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)
材質ABS樹脂
形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。
色エッグホワイトとグレーのツートーン
質量(g)410
備考1局用
電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)
機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動
消費電流(mA)最大60
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話式
1台
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時1、最大5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式電話型同時通話
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様(局数)1局
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約160
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約410
備考3局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計3台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
通話方式拡声自動交互通話
カメラ仕様1/3型カラーCMOS SKVGA 1280×960(約120万画素)
子機側での呼出操作による呼出/通話
受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
質量(g)約400
備考1局用
方式(呼出)電子音(プー)
電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源)
消費電流(mA)最大50(親機1台使用時)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約500
備考5局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計5台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約520
備考10局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計10台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
仕様【局数】20局
材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約410
消費電力(W)待受時0.5最大2
電源電圧AC100V 50/60Hz
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約280
電源電圧親機から供給
アズワン品番64-3204-18
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色(親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック
質量(g)(親機)500(玄関子機)200
備考(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
消費電力(W)(親機)最大5.5、待受1.2
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給
使用周囲温度(℃)(親機)0~40
適合ボックス(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付
通話方式(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
子機からの声は約15秒で自動的に切れます。
高い所に取付できるひもスイッチ付
セット内容玄関子機と親機
電源単2乾電池4本使用(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)88×120×29、親機130×190×43
通話方式交互通話式
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
空間に調和するコンパクトタイプ
バランスよく配置可能なデザイン
スマートな印象
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
親機は奥行5mmの薄型です。
電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。
呼出は2点打チャイム音です。
電池寿命インジケーター付。
セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ