呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂
形状ハンド型
色本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約200
備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通話方式電話型同時通話
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
材質ABS樹脂
色エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番64-3204-20
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)
材質ABS樹脂
形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。
色エッグホワイトとグレーのツートーン
質量(g)410
備考1局用
電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)
機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動
消費電流(mA)最大60
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話式
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時2、最大6.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式電話型同時通話
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)700
出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)0~40
電源電圧DC12V(主装置から供給)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)10
湿度範囲20~90%
適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時1、最大5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式電話型同時通話
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約300(乾電池別)
電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品)
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
形状天井埋込型、防まつ型
質量(g)約380
色調エッグホワイト
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音
材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約2.3
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
出力(W)最大10、音量・音響調節器付
消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)
出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA
電源電圧AC100V、50/60Hz
制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による
周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)
消費電流(mA)470(定格出力時)
入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約520
備考10局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計10台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
1ネットワークの接続局数20
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1台
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
仕様(局数)1局
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約160
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約170
備考白黒・カラー映像システム両用
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1.9
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
1ネットワークの接続局数40
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
関連キーワード