「カメラ 付き インターホン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式拡声自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
撮影範囲ワイド時:左右 約170°
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状親機・子機:壁取付型
色親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W
出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数親機:23万画素
適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)子機:約5
カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用。
光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声自動交互通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード