呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂
形状壁取付型
型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120
色チョコレートブラウン
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け
材質難燃性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)140×98×31.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け
材質難燃性樹脂
形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)130×98×28.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け
仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
形状壁埋込型
寸法(mm)190×114×52
警報の表示呼出ボタン部点滅
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)約210
電源電圧親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
タイプ通話先の機器に依存する
電源電圧住宅情報盤より供給
撮像素子1/4型カラーCMOS
画素数約130万画素
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時1、最大5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式電話型同時通話
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示点灯
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂
形状壁埋込型
型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023
色チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)
質量(g)約175
備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約500
備考5局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計5台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約520
備考10局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計10台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約410
備考3局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計3台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
仕様【局数】20局
材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×120×29
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状親機・子機:壁取付型
色親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W
出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数親機:23万画素
適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)子機:約5
カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
電源AC電源直結式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×210×40
1台
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状卓上型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)900
備考ターミナルボックス付
電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40
機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40
機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一斉呼出ボタン付。
ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
取り付け形状露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79
機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。
持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。
2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式
機能タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
取り付け形状露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58
機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式
仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台
材質ABS樹脂
形状壁埋込型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約350
出力移報:警戒警報(無電圧A接点)
電源電圧AC100V 50/60Hz
桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)
入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)
接続台数1
消費電流待受時4W 最大時:23W
時間設定30秒(固定)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
撮影範囲ワイド時:左右 約170°
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式
材質自己消火性ABS樹脂
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約95
防水性JIS C 0920 IPX3相当
消費電流20mA
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式
材質難燃性ACS樹脂
形状壁取付型
色ホワイト
質量(g)約200
電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)600
電流(mA)通電表示灯:1
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声同時通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)700
出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)0~40
電源電圧DC12V(主装置から供給)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)10
湿度範囲20~90%
適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時2、最大6.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式電話型同時通話
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声自動交互通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け
寸法(mm)115×116×40
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給
消費電流(mA)通電表示灯電流:1
通話方式拡声同時通話
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了
住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤)
通話ボタン長押によるプレストーク通話
呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話
呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号
質量(kg)約1.0
色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)
備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可
消費電力(W)待受時約2、最大約8.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス
接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台
通話方式拡声自動交互通話
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了
・送話時、送話表示灯点灯(赤)
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能)
・プレストーク機能(通話ボタン長押し)
・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない)
・解錠ボタン
押下による電気錠の解錠
・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト
質量(g)約460
消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W
電源電圧AC100V 50/60Hz
液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数23万画素
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による)
遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂
形状壁埋込型
型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)約190
備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
使用周囲温度(℃)-10~+60
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯(青)
・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時)
・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性PC+ABS樹脂
形状壁取付型
色クリアブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧親機から供給
防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
画角-7°/0°/+7°/+17°
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
51日以内出荷
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式
材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約145
取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)
消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧AC100V 50/60Hz
機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
検知方式半導体式
警報音・音量70dB/m以上
検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ