「ドア用 樹脂パネル」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
仕様【局数】20局
材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂
形状壁埋込型
保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)
適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)
通話方式拡声自動交互通話
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式拡声自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する
・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間)
・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ)
・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ電源コード式
材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂
形状壁埋込型
色シャンパンシルバーメタリック
質量(g)約300
備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou
電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)
警報音・音量ピーピー
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
形状天井埋め込み
対応ナースコールシステム
材質(ホルダー)ナイロン
材質(パネル)ABS樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
1ネットワークの接続局数20
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1.9
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
1ネットワークの接続局数40
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状壁取付型
寸法(mm)215×105×32
電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式拡声自動通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
関連キーワード