オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵
材質ステンレス
形状壁埋込形
寸法(mm)120×116×15
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け
仕様窓数:1窓
材質ステンレス
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×162×61
表示方式断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵
材質ステンレス
寸法(mm)120×208×15
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
通話方式電話型同時通話
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
材質ABS樹脂
色エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)
材質ABS樹脂
形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。
色エッグホワイトとグレーのツートーン
質量(g)410
備考1局用
電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)
機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動
消費電流(mA)最大60
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話式
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
材質難燃性樹脂
形状壁取付型
色パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)約140
備考増設ブザー用(市販品)
電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給
接点AC100V、DC24V、1A
消費電流(mA)最大165、待受0
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大480
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約210
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大670
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約210
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大670
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大330
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード