複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)約210
電源電圧親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番64-3204-20
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂
形状壁取付型
型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120
色チョコレートブラウン
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状壁付け
質量(g)190
電源親機から供給
使用周囲温度(℃)-10~60
色調クリアブラック
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板
形状篭用組込型
色重クロム酸亜鉛メッキ処理
質量(g)約240
電源電圧親機より供給
通話方式拡声同時通話
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラックとホワイトのツートーン
質量(g)約150
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声通話
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
撮影範囲ワイド時:左右 約170°
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示点灯
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂
形状壁埋込型
型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023
色チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)
質量(g)約175
備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状親機・子機:壁取付型
色親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W
出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数親機:23万画素
適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)子機:約5
カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
タイプ自動交互通話
電源電圧モニター付親機から供給
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による)
遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂
形状壁埋込型
型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)約190
備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
使用周囲温度(℃)-10~+60
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
形状天井・壁埋込型
適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付
消費電流親機より供給
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け
寸法(mm)115×116×40
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給
消費電流(mA)通電表示灯電流:1
通話方式拡声同時通話
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け
仕様防塵・防まつ形
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)192×116×44
電源電圧親機から供給
通話方式自動交互通話
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)192×116×44
電源電圧親機から供給
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声自動交互通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯(青)
・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時)
・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性PC+ABS樹脂
形状壁取付型
色クリアブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧親機から供給
防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
画角-7°/0°/+7°/+17°
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ電源コード式
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン
質量(g)約140
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
1ネットワークの接続局数20
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様(局数)1局
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約160
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1.9
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
1ネットワークの接続局数40
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式拡声自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード