11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g)【親機】約410【子機】約280 消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

親機は子機を同時呼出。 電池寿命インジケーター付。
セット内容親機と子機(乾電池・配線別売) 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等 質量(g)約210 電源電圧親機から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
取り付け形状露出型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79 機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×120×29 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

関連カテゴリ