7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け 仕様2系統用 材質樹脂 形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス) 寸法(mm)138×200×43 電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)700 出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡 温度範囲(℃)0~40 電源電圧DC12V(主装置から供給) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク 消費電流(mA)10 湿度範囲20~90% 適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付 適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×137.5×35 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂 形状ハンド型 本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約200 備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷