32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約3.8 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約6.1 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け 仕様窓数:1窓 材質ステンレス 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×162×61 表示方式断続ブザー音と表示窓点灯 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約3.8 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約3.4 電源電圧(V)DC12(表示器より供給) 消費電流(mA)待受時40、最大150 スピーカー呼出音増設:最大1台 色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー) 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約180 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大330 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約5.0 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約4.2 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約3.4 電源電圧(V)DC12(表示器より供給) 消費電流(mA)待受時40、最大210 スピーカー呼出音増設:最大1台 色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約180 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大480 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約3.8 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約210 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大670 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約210 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大670 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

仕様1~5窓用 適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS 材質SPCC t1.6 形状盤組込型 質量(kg)約1.2 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS 材質SPCC t1.6 形状壁埋込型 質量(kg)約2 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有) 適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6) 形状組込型(EIA規格ラック) 質量(kg)約5.1 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6) 形状組込型(EIA規格ラック) 質量(kg)約5.7 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6) 形状組込型(EIA規格ラック) 質量(kg)約5.1 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6) 形状組込型(EIA規格ラック) 質量(kg)約5.1 タイプ副表示器:1台 消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー呼出音増設:最大2台 色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約3.4 電源電圧(V)DC12(表示器より供給) 消費電流(mA)待受時40、最大210 スピーカー呼出音増設:最大1台 色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質SPCC t1.2 形状壁取付型 質量(kg)約4.0 電源電圧(V)DC12(表示器より供給) 消費電流(mA)待受時40、最大210 スピーカー呼出音増設:最大1台 色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型 寸法(mm)50×50×47
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込形 寸法(mm)50×50×47
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
欠品中

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式 セット内容親機、玄関子機 材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂 形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型 親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値) 質量(g)親機:約450、 子機:約200 消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W 電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)子機:600 電流(mA)子機:通電表示灯:1 適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス 接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂 形状壁埋込型 型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g)約190 備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 使用周囲温度(℃)-10~+60 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付) 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)700 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状卓上型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)900 備考ターミナルボックス付 電源電圧DC24V(電源アダプターから供給) 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90 通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時2、最大6.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター 通話方式電話型同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ