高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け
形状天井埋込型
定格入力(W)3
インピーダンス(Ω)定格:20±15%
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け
仕様サランネット分離型
材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)
形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)Φ180×215×104.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
用途病院・施設向け
仕様サランネット分離型、オートセンス用
材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)
形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)Φ180×215×104.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途病院向け
材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)
形状天井埋込型
寸法(mm)180Φ
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け
材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)
形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)Φ180×104.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
用途病院・施設向け
仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する
材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン
形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)180Φ
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式
材質ステンレスパネル・樹脂
形状壁埋込型
色パネル:ステンレス横ヘアライン仕上げ 案内パネル:ブルー
質量(g)約530
電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)600
電流(mA)通電表示灯:1
適合ボックスJIS4個用スイッチボックスぬりしろカバー不要
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質ステンレス
形状埋込型
厚さ(mm)2
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
寸法(幅W×高さH)(mm)116×115
色調ステンレスヘアライン仕上げ
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大480
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂
形状壁埋込型
保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)
適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)
通話方式拡声自動交互通話
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約210
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大670
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約210
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大670
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
材質アルミ合金
形状壁埋込型
質量(g)約100
消費電流(mA)約DC30
音圧約75dB(ビー)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示点灯
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂
形状壁埋込型
型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023
色チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)
質量(g)約175
備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大330
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け
材質難燃性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)140×98×31.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
埋込型住宅情報盤を露出取付する際に使用 2パネル用
用途マンション向け
仕様2パネル用
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)300×330×41
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×208×30.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
通話機能付呼出表示装置用CBN-「」LC用天井埋込型子機
用途業務向け、室内連絡用
材質樹脂
形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)180Φ
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途病院・施設向け
仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用
材質樹脂(フルカラープレート)
形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×116×58
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
用途病院・施設向け
仕様壁付形呼出ボタン
材質樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×38
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け
材質樹脂
形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×58
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け
仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付、非防止形
形状壁埋込形
寸法(mm)120×70×36
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け
仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
材質樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)150×100×49
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形
適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×116×51
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
仕様呼出確認表示灯付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様呼出ボタン、復旧ボタン付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け
仕様通報取消ボタン付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け
仕様防塵・防まつ形
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)192×116×44
電源電圧親機から供給
通話方式自動交互通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け
寸法(mm)115×116×40
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給
消費電流(mA)通電表示灯電流:1
通話方式拡声同時通話
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け
仕様LED方式(赤色)、非防水形
材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック
形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)
寸法(mm)100Φ
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。取消ボタン付。
用途高齢者住宅向け
仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付
形状壁埋込形
寸法(mm)120×70×36
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け
材質樹脂
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)153×100×48.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×36
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ