6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約300(乾電池別) 電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品) 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
9,498 税込10,448
欠品中

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時1、最大5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式電話型同時通話
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時2、最大6.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター 通話方式電話型同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター付親機JK-1MD ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了 ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能) ・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能) ・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯 ・プレストーク機能(通話ボタン長押) ・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話 ・解錠ボタン押下による電気錠の解錠 ・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯 オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる カメラ付玄関子機 JH-DA ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂 形状親機・子機:壁取付型 親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー 質量(g)親機:約460、子機:約190 使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60 消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W 出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク) 電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給 撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170° 液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数親機:23万画素 適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話 最低被写体照度(Lux)子機:約5 カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式 セット内容親機、玄関子機 材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂 形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型 親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値) 質量(g)親機:約450、 子機:約200 消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W 電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)子機:600 電流(mA)子機:通電表示灯:1 適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス 接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号 質量(kg)約1.0 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス 接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
49,980 税込54,978
欠品中