68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×58
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途病院向け 材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板) 形状天井埋込型 寸法(mm)180Φ
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
用途病院・施設向け 仕様サランネット分離型、オートセンス用 材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム) 形状天井埋込型(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)Φ180×215×104.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け 仕様サランネット分離型 材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム) 形状天井埋込型(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)Φ180×215×104.5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
用途病院・施設向け 仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する 材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン 形状天井埋込形(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)180Φ
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け 材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板) 形状天井埋込型(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)Φ180×104.5
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
用途病院・施設向け 仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×208×62
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。他の部屋へ異常を知らせることができます。
用途集合住宅向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×39.5
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂 形状壁埋込型 保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて) 適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付) 通話方式拡声自動交互通話
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂 形状壁埋込型 型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023 チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値) 質量(g)約175 備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約100 備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m)1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)140×98×31.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様壁付形呼出ボタン 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×38
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

埋込型住宅情報盤を露出取付する際に使用 2パネル用
用途マンション向け 仕様2パネル用 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)300×330×41
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用 材質樹脂(フルカラープレート) 形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×58
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

通話機能付呼出表示装置用CBN-「」LC用天井埋込型子機
用途業務向け、室内連絡用 材質樹脂 形状天井埋込形(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)180Φ
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス) 寸法(mm)107×45.5×35
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)150×100×49 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様呼出確認表示灯付 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様呼出ボタン、復旧ボタン付 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×45.5×35
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 仕様防塵・防まつ形 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け 仕様通報取消ボタン付 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)121×71×43.5
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×36
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド子機(NB-RC/Aなど)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー付。
用途病院・施設向け 仕様4Pメタルコンセント、子機ハンガー付 材質樹脂 形状埋込形(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×53
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 仕様遠隔試験機能付 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

アイホン復旧ボタン
ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×17.5
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×45.5×35
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

アイホン丸型表示灯
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け 仕様屋内専用 材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル 形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付) 寸法(mm)100Φ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け 仕様通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)121×71×43.5
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396
用途マンション向け 仕様2.5ユニット用 適合機種VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」 材質自己消火性PC+ABS樹脂 寸法(mm)260×395×10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アイホン配線カバー
集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要
用途マンション向け 仕様GBX-4X専用 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)69.5×207×31
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷

アイホン復旧ボタン
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け 仕様非防止形 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)121×71×43.5
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷