135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×120×29 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120 チョコレートブラウン 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
欠品中

アイホン玄関子機
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け 寸法(mm)115×116×40 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給 消費電流(mA)通電表示灯電流:1 通話方式拡声同時通話
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷


・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性PC+ABS樹脂 形状壁取付型 クリアブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧親機から供給 防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 画角-7°/0°/+7°/+17° カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
28,980 税込31,878
51日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け 材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂 形状壁取付型 寸法(mm)215×105×32 電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給) 通話方式拡声自動通話 カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用。 光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式 材質難燃性ACS樹脂 形状壁取付型 ホワイト 質量(g)約200 電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)600 電流(mA)通電表示灯:1 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声同時通話
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)150×100×49 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質自己消火性PC+PS樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437 フラネルブラック 質量(g)約220 備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付 電源電圧自宅情報盤より供給 機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する) 照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上 電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 撮像素子1/4型カラーCCD 画素数25万画素 警報音・音量70dB以上/1m 通話方式拡声通話
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 形状壁埋込型 寸法(mm)190×114×52 警報の表示呼出ボタン部点滅 通話方式拡声(同時)通話
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 仕様防塵・防まつ形 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)130×98×28.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)140×98×31.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状壁付け 質量(g)190 電源親機から供給 使用周囲温度(℃)-10~60 色調クリアブラック
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容玄関子機と親機(配線別売) 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)131×99×34
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
寸法(幅W×高さH)(mm)116×115 色調ステンレスヘアライン仕上げ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼び出
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値) 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声自動交互通話方式
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け 形状壁埋込型 寸法(mm)153×100×36 警報の表示呼出ボタン部点滅 通話方式拡声(同時)通話
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

玄関を美しくするコンパクトタイプ
仕様内蔵:住宅アダプター 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×24 スイッチ数1
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷

タイプ通話先の機器に依存する 電源電圧住宅情報盤より供給 撮像素子1/4型カラーCMOS 画素数約130万画素
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 仕様遠隔試験機能付 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂 形状壁埋込型 型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g)約190 備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 使用周囲温度(℃)-10~+60 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付) 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂 形状壁埋込型 型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023 チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値) 質量(g)約175 備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番64-3204-20 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等 質量(g)約210 電源電圧親機から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途業務向け 材質樹脂 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)160×150×45 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
欠品中

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷