43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂 形状ハンド型 本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約200 備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂 形状壁取付型 ブラックとホワイトのツートーン 質量(g)約150 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声通話
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

アイホン玄関子機
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け 寸法(mm)115×116×40 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給 消費電流(mA)通電表示灯電流:1 通話方式拡声同時通話
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様4Pメタルコンセント 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型 エッグホワイトおグレーのツートーン 質量(g)約220 電源電圧親機から供給 機能盗聴防止機能 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子音(プー)後、音声直接呼出し 通話方式スピーカー形交互通話
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用 材質樹脂(フルカラープレート) 形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×58
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
用途病院・施設向け 仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×208×62
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル) 材質ABS樹脂 形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。 エッグホワイトとグレーのツートーン 質量(g)410 備考1局用 電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用) 機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動 消費電流(mA)最大60 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話式
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式 材質難燃性ACS樹脂 形状壁取付型 ホワイト 質量(g)約200 電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)600 電流(mA)通電表示灯:1 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声同時通話
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド子機(NB-RC/Aなど)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー付。
用途病院・施設向け 仕様4Pメタルコンセント、子機ハンガー付 材質樹脂 形状埋込形(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×53
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 形状壁埋込型 寸法(mm)190×114×52 警報の表示呼出ボタン部点滅 通話方式拡声(同時)通話
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性PC+ABS樹脂 形状壁取付型 クリアブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧親機から供給 防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 画角-7°/0°/+7°/+17° カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
28,980 税込31,878
51日以内出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)150×100×49 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け 形状壁埋込型 寸法(mm)153×100×36 警報の表示呼出ボタン部点滅 通話方式拡声(同時)通話
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。
用途病院・施設向け 材質樹脂 形状ハンド形 寸法(mm)171.5×56×28
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)140×98×31.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)130×98×28.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

材質自己消火性PC+PS樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437 フラネルブラック 質量(g)約220 備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付 電源電圧自宅情報盤より供給 機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する) 照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上 電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 撮像素子1/4型カラーCCD 画素数25万画素 警報音・音量70dB以上/1m 通話方式拡声通話
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 仕様防塵・防まつ形 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付 適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ 形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×208×30.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のハンド型子機です。コード長約1.5m。点滴ボタン・トイレ介助ボタン付。断線防止機能付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ 材質自己消火性樹脂 形状ハンド型 寸法(mm)169×56×25
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付 適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×137.5×35 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値) 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声自動交互通話方式
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼び出
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)131×99×34
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂 形状壁埋込型 型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023 チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値) 質量(g)約175 備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 材質自己消火性樹脂 形状据置・壁取付両用型 音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声自動交互通話
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 仕様遠隔試験機能付 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷