86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等 質量(g)約210 電源電圧親機から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g)【親機】約410【子機】約280 消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。
用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など 仕様ターミナルボックス付 材質ABS樹脂 形状卓上型 コード長さ(m)約1.2 電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給) 回路数通話路数:3 接続台数90台まで設置可
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状卓上型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)900 備考ターミナルボックス付 電源電圧DC24V(電源アダプターから供給) 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90 通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号 質量(kg)約1.0 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス 接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け 材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂 形状壁取付型 寸法(mm)215×105×32 電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給) 通話方式拡声自動通話 カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約410 備考3局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計3台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号 質量(kg)約1.0 シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付) 接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式 材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約500 備考5局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計5台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約520 備考10局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計10台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板 形状篭用組込型 重クロム酸亜鉛メッキ処理 質量(g)約240 電源電圧親機より供給 通話方式拡声同時通話
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂 形状壁取付型 ブラックとホワイトのツートーン 質量(g)約150 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声通話
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台 形状壁取付 電源電圧(V)100 通信方式1.9GHz
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
電源DC2.4V/700mAh 通信方式1.9GHz 充電時間(時間)10 モニタ2.4型TFTカラー 連続待受時間70時間 連続通話時間(時間)3
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ 材質樹脂、メタルプラグ 形状ハンド形 モダンホワイト 質量(g)300 消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA 通話方式拡声同時通話方式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂 形状ハンド型 本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約200 備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト 質量(g)約460 消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W 電源電圧AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数23万画素 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

モニター付親機JK-1MD ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了 ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能) ・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能) ・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯 ・プレストーク機能(通話ボタン長押) ・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話 ・解錠ボタン押下による電気錠の解錠 ・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯 オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる カメラ付玄関子機 JH-DA ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂 形状親機・子機:壁取付型 親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー 質量(g)親機:約460、子機:約190 使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60 消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W 出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク) 電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給 撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170° 液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数親機:23万画素 適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話 最低被写体照度(Lux)子機:約5 カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時1、最大5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式電話型同時通話
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式 セット内容親機、玄関子機 材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂 形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型 親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値) 質量(g)親機:約450、 子機:約200 消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W 電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)子機:600 電流(mA)子機:通電表示灯:1 適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス 接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

通話機能付呼出表示装置用CBN-「」LC用天井埋込型子機
用途業務向け、室内連絡用 材質樹脂 形状天井埋込形(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)180Φ
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約410 消費電力(W)待受時0.5最大2 電源電圧AC100V 50/60Hz 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約300(乾電池別) 電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品) 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 材質自己消火性樹脂 形状据置・壁取付両用型 音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声自動交互通話
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式 材質難燃性ACS樹脂 形状壁取付型 ホワイト 質量(g)約200 電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)600 電流(mA)通電表示灯:1 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声同時通話
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型 エッグホワイトおグレーのツートーン 質量(g)約220 電源電圧親機から供給 機能盗聴防止機能 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子音(プー)後、音声直接呼出し 通話方式スピーカー形交互通話
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂 形状壁埋込型 保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて) 適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付) 通話方式拡声自動交互通話
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値) 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声自動交互通話方式
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時2、最大6.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター 通話方式電話型同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型住戸アダプター 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusに使用 2通話路・2映像路
用途マンション向け 仕様2通話路、2映像路用 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)53×41×21
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

映像住戸用アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込)2通話路・2映像路 DASHWISMシリーズ専用品
用途マンション向け 仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用 材質自己消火性樹脂 形状カセット式(住戸玄関子機に組込) 寸法(mm)71×53.5×28.5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

子機側での呼出操作による呼出/通話 受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下 材質ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン 質量(g)約400 備考1局用 方式(呼出)電子音(プー) 電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源) 消費電流(mA)最大50(親機1台使用時) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 仕様【局数】20局 材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC 形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要) 電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給) 通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷